Cliquet réversible VDE 1/2

Réf.: 6123910
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6123910
EAN / GTIN 4010886612392
Réf. fabricant 6123910
Article hors catalogue L60160 3485

Description

Description:

Inversion du sens de rotation au moyen de 2 poussoirs repérés par R et L sur la tige
Angle de reprise 10 degrés
Entraînement carré selon DIN 3120 - A 12.5, ISO 1174
Isolation jusqu'à 1000 V, selon la norme EN 60900/IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
  • Longueur totale [mm]: 270 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 10 °
  • 1000 V isolé: oui
  • Déclenchement par bouton-poussoir: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: oui