KS 18 LTX 57 BL Scie circulaire portative sans fil

Réf.: 611857850
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 611857850
EAN / GTIN 4061792235991
Réf. fabricant 611857850
Article hors catalogue L01750 1692

Description

Description:

  • Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
  • Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
  • Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
  • Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
  • Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
  • Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
  • Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage prarique à 45°
  • Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
  • Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
  • Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
  • Faible poids et design compact et ergonomique
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans

Caractéristique(s):

  • Sciage des panneaux de particules: 1 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 dB(A)
  • Poids sans batterie: 2.7 kg
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poids avec batterie: 3.7 kg
  • Bruttogewicht: 3.985 kg
  • tension batterie: 18 V
  • Vitesse de coupe max.: 43 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 43 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 52 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 57 mm
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 102 dB(A)
  • Vitesse de rotation à vide: 5000 /min
  • Plage d'inclinaison de/à: ‌ 0 / + 50 °
  • Profondeur de coupe réglable: 0 - 57 mm
  • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm
  • Type de batterie: Li-Power / LiHD