Escalier d'acrotère Alu anodisé Longueur spéciale

Réf.: 61185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Aluminium gris
Pièce décrite Konstruktion; Rahmen; Konstruktion; Rahmen
Couleur argent
Largeur plate-forme 536 mm
Profondeur plateforme 1 600 mm
Largeur libre plate-forme 1 480 mm
Garde-corps oui
Type de produit passages
Accessibilité un côté
Exécution marchepied echelon
Plate-forme disponible oui
Surface des marches caillebotis
Fixe oui
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 61185
EAN / GTIN 4031405611856
Réf. fabricant 061185
Article hors catalogue L90110 756
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Avec grille
  • Largeur de passage 536 mm, largeurs spéciales sur demande
  • Recommandation pour terminer la descente : Supports muraux réglables ou plaques de pied
  • Échelle de descente : Longueur 1 220 mm, coupé à la longueur sur site
  • Délais de livraison plus longs en raison de la production liée à la commande

Caractéristique(s):

  • Largeur de passage : 536 mm
  • Entrée/sortie : Grenier surmonté
  • Longueur : 1600 mm
  • Longueur du conducteur : 1220 mm
  • Longueur de câble incl Longeron de sortie : 2213 mm
  • Longueur libre : 1480 mm
  • Matériau : Aluminium anodisé
  • Installation requise : A monter avec un outil