Cale étalon, métrique, certificat JCSS ISO, classe 2, acier, 1,2 mm

Réf.: 611580-046
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
Référence article 611580-046
EAN / GTIN 4946368247816
Réf. fabricant 611580-046

Description

Description:

Cette cote finale de classe 2 avec certificat JCSS vous offre les avantages suivants : Excellente stabilité dimensionnelle : les dimensions finales en acier Mitutoyo sont exclusivement fabriquées à partir de matériaux vieillis artificiellement. Grande fiabilité : les dimensions finales peuvent être utilisées pendant longtemps grâce à leur grande stabilité dimensionnelle. Les variations de longueur maximales autorisées sur les dimensions finales pendant un an sont définies dans la norme DIN EN ISO 3650 et sont respectées sans problème. Ces dimensions finales en acier offrent une surface de haute qualité et disposent d'une force d'arrachement élevée.

Caractéristique(s):

Livré : Dans un boîtier, y compris 1 pile SR-44
Mesure : 198
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une garniture en mousse.