Kit de pièces de rechange pour verrouillage par rotation

Réf.: 6110-27
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6110-27
EAN / GTIN 4000896025053
Réf. fabricant 6110-27
Article hors catalogue L60140 1719

Description

Description:

  • Kit de pièces de rechange pour verrouillage par rotation comprenant :
    ressort de serrure ∙ verrouillage par rotation avec 2 vis sans tête
    Pour clés dynamométriques HAZET 6010-1CT ∙ 6110-1CT ∙ 6114-1CT ∙ 6290-1CT
  • Made In Germany
  • Poids net (kg): 0.01 kg

Exclusion de responsabilité

L'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.