Echelle de cuvette acier galvanisé à chaud 400mm Largeur intérieure 10 échelons

Réf.: 61010
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Exécution marchepied étage
Nombre de marches par segment 10
Type de produit echelles de puits

Identification et classification

Référence article 61010
EAN / GTIN 4031405610101
Réf. fabricant 061010
Article hors catalogue L90110 387
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur libre 400 mm
  • Longerons de tuyau rectangulaires 50 x 20 mm
  • Barreaux perforés antidérapants
  • Divers supports muraux sont disponibles en tant qu'accessoires

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 440 mm
  • Largeur de colonne : 20 mm
  • Hauteur de colonne : 50 mm
  • Longueur du conducteur : 2800 mm
  • Largeur libre : 400 mm
  • Matériau : Acier galvanisé à chaud
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Nombre de pas/échelons : 10 échelons
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes