HexArmor AG10009S 60985 taille 9

Réf.: 6098502
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série AG10009S
Référence fabricant AG10009S
Contenu, pièces 1 pc.
Composition du tissu elasthanne
Type de produit manchettes
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Réutilisation réutilisable
Unité Pièce
Caractéristiques avec passe-pouce
Catégorie de protection II
Longueur totale L 230 mm

Identification et classification

Référence article 6098502
EAN / GTIN 815733011960
Réf. fabricant 6098502
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le manchette AG10009S d'environ 23 cm de long offre une protection contre les crevaisons dans le domaine industriel contre les crevaisons, les crevaisons, l'abrasion et les coupures sur tout l'avant-bras, complet avec insert en élasthanne sur le poignet et le trou pour le pouce.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellente résistance à l’usure avec un niveau de protection contre les coupures F
  • Une couche de matériau de marque SuperFabric®* offrant une protection contre les dangers grâce à la disposition de minuscules tuiles de protection superposées sur des matériaux haute performance – une solution sous licence exclusive pour HexArmor®
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Disponible à l’unité
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Plus légères et plus fraîches que les alternatives en tricot ou en cuir
  • Elles ne glissent pas comme les manches en tricot
  • Respirant

caractéristiques de protection

  • Certifié CE 4X32F selon la norme EN 388:2016
  • Une résistance à la coupure et à l’abrasion à la pointe du secteur grâce au matériau de marque SuperFabric®*
  • Insert en élasthanne au niveau du poignet et au niveau du pouce pour empêcher le protège-bras de glisser