Gants de sécurité HexArmor Hercules NSR 3041 60983 taille 9

Réf.: 6098309
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série Hercules NSR 3041
Référence fabricant Hercules NSR 3041
Contenu Paires 1 paire
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Réutilisation réutilisable
Unité Paire

Identification et classification

Référence article 6098309
EAN / GTIN 815733011915
Réf. fabricant 6098309
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Les produits de la marque HexArmor® sont synonymes d'une protection exceptionnelle. Le matériau exclusif de la marque SuperFabric® offre d'une part une protection contre les piqûres d'aiguille et d'autre part une protection extrêmement élevée contre les coupures. Pour une protection exceptionnelle contre les chocs, la technologie brevetée IR-X® Impact Exoskeleton™ représente une solution séduisante.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Fabriqué à partir du matériau de marque SuperFabric®*, qui offre une protection contre les dangers grâce à une configuration de minuscules plaques de protection superposées sur des matériaux haute performance – une solution sous licence exclusive pour HexArmor®
  • Une résistance maximale pour une protection durable
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Modèle à couverture intégrale et de forme incurvée pour un confort optimal et une protection maximale

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X12F selon la norme EN 388:2016
  • Haute résistance à la coupure grâce à trois couches de matériau de marque SuperFabric®* sur la paume (couche intérieure) et le dos de la main, ainsi qu’à deux couches sur les côtés des doigts
  • Bords renforcés
  • Rembourrage au niveau des chevilles sur le dos de la main pour protéger contre les chocs
  • Silicone spécial antidérapant sur la paume pour une meilleure résistance et une meilleure adhérence