HexArmor AG8TW 60982 taille 12

Réf.: 6098206
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série AG8TW
Référence fabricant AG8TW 60982
Contenu, pièces 1 pc.
Type de produit manchettes
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 12
Mécanisme de fermeture pas
Réutilisation réutilisable
Unité Pièce
Caractéristiques avec passe-pouce

Identification et classification

Référence article 6098206
EAN / GTIN 815733012059
Réf. fabricant 6098206
Article hors catalogue L01690 466
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Protection commerciale contre les blessures par coups de couteau pour l'avant-bras avec insert en élasthanne sur le poignet, trou pour le pouce et boutons-pression. Plus de doigts mutilés, de perforations ou de coupures sur l'avant-bras.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Deux couches de matériau de marque SuperFabric®* offrant une protection contre les dangers grâce à une configuration de minuscules plaques de protection superposées sur des matériaux haute performance – une solution sous licence exclusive pour HexArmor®
  • Une protection durable et résistante pour l’avant-bras
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Plus légères et plus fraîches que les alternatives en tricot ou en cuir

caractéristiques de protection

  • Certifié CE 4X11F selon la norme EN 388:2016
  • Haute résistance aux piqûres et aux coupures grâce à la matière SuperFabric®* multicouche sur la paume
  • Protection des bras particulièrement résistante et durable – elle ne glisse pas comme les manches en tricot
  • Empiècement en élasthanne au niveau du poignet, avec passe-pouce et boutons-pression