Gants de protection uvex u-chem 3100 Pointures 8

Réf.: 6096808
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série u-chem 3100
Référence fabricant uvex u-chem 3100
Résistance aux produits chimiques AJKLOT
Type Type A
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 8
Ajustement largeur
Réutilisation réutilisable
Norme EN 374:2016; EN 388
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 6096808
EAN / GTIN 4048612051122
Réf. fabricant 6096808
Article hors catalogue L01690 193
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le uvex u-chem 3100 est un gant de protection chimique à part entière certifié selon la norme EN ISO 374-1.:2016/Type A (A J K L O T). Ce modèle offre en outre une bonne protection mécanique et convient donc très bien aux domaines d’application les plus divers.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques offrant une très bonne adhérence
  • avec manchette
  • Couleur: noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 8 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une coupe parfaite
  • une très grande flexibilité

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (4 1 2 1 X) et ISO 374-1:2016/Type A (A, J, K, L, M, O)
  • très bonne protection mécanique
  • bonne résistance à de nombreux produits chimiques
  • excellente adhérence sur sol mouillé et huileux

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex u-chem 3100
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)/finition grip
  • Réf.: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Coton Interlock