{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | uvex rubiflex ESD | |
| Référence fabricant | uvex rubiflex ESD NB35A 60 | |
| Protection contre la tension max. | 100 000 000 V | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Nitril | |
| Couleur | noir | |
| Composition du tissu | coton; Carbone | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les produits chimiques; protection contre les ESD | |
| Taille de gants | 8 | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Norme | EN 16350; EN 61340-5-1 | |
| Substrat | Coton; carbone | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Avec doublure | non | |
| Caractéristiques | respirant; sans latex | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 6095408 | |
| EAN / GTIN | 4048612043882 | |
| Réf. fabricant | 6095408 | |
| Article hors catalogue | L01690 176 | |
| Fabricant/personne responsable | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |
Caractéristiques générales
Caractéristiques de confort
caractéristiques de protection
Caractéristiques techniques