Gants de protection uvex unidur 6648 60 Pointures 8

Réf.: 6093208
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 Paire
  • Etapes de la commande : 10 Paire
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, blanc Blanc de sécurité
Série unidur 6648
Pièce décrite Beschichtung; Finger; Handfläche; Beschichtung; Finger; Handfläche; Handfläche; Trägerhandschuh; Handfläche; Trägerhandschuh
Référence fabricant uvex unidur 6648
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 B
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion X
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 3
Résistance à la déchirure X
Résistance à la perforation X
Résistance à la coupure par lame (TDM) B
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Couleur noir; blanc
Composition du tissu elasthanne; polyéthylène
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture pas
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388
Substrat elasthane; polyéthylène haute performance (HPPE)
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques respirant
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6093208
EAN / GTIN 4048612040355
Réf. fabricant 6093208
Article hors catalogue L01690 213
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • L’uvex unidur 6648 est un gant de montage léger en HPPE enduit de PU avec un niveau de protection contre les coupures 3/B. Le gant est extrêmement sensible. Il convient parfaitement à l’assemblage de précision, qui requiert une grande tactilité et une protection contre les coupures.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant anti-coupure en PU avec fibres HPPE
  • Paume et bouts des doigts avec revêtement en polyuréthane
  • Couleur: blanc, noir
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 11

Caractéristiques de confort

  • une bonne dextérité et une bonne sensibilité tactile
  • grande flexibilité
  • agréable à porter

caractéristiques de protection

  • Certifié EN 388:2016 (4 3 4 2 B)
  • excellente résistance mécanique à l’abrasion
  • bonne adhérence dans les zones sèches et légèrement humides
  • bonne protection contre les coupures grâce à la fibre HPPE

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex unidur 6648
  • Type de produit: gants anti-coupures
  • Couleur (filtre): blanc/noir
  • Exécution: avec poignet tricoté
  • Revêtement: Polyuréthane (PU)
  • Réf.: 8
  • Réutilisation: Réutilisable (R)
  • Tige: Polyéthylène haute performance (HPPE)/élasthanne