• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Gants de sécurité HexArmor Rig Lizard 60681 taille 10

Réf.: 6068110
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Référence fabricant Rig Lizard® Mud Grip+® 2038
Contenu Paires 1 paire
Couleur Jaune
Type de produit gants
Taille de gants 10
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Revêtement paume
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6068110
EAN / GTIN 810001797621
Réf. fabricant 6068110
Article hors catalogue L01690 343
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 de HexArmor® est un gant de protection de haute qualité aux couleurs vives avec protection anti-choc IR-X® anti-choc cousue et une paume Mud Grip+® durable avec couture renforcée pour une protection puissante.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellente adhérence grâce à la paume Mud Grip+®
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Gant confortable et performant
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • boucle de serrage
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Mobilité optimale, conception préformée pour un ajustement parfait
  • Des matériaux haut de gamme aux lignes épurées

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X43BP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ située sur le dos de la main protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • La paume Mud Grip+® résistante, en similicuir et dotée de picots en vinyle, offre une excellente adhérence dans des conditions sèches et légèrement huileuses, et résiste à l’abrasion
  • Garnissage renforcé en TP-X® au niveau de l’index et de la base du pouce pour une meilleure résistance à l’usure
  • Ceinture élastique avec fermeture fermeture auto-agrippante pour un maintien sûr