Gants de sécurité HexArmor Helix 3003 60665 taille 8

Réf.: 6066508
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série Helix 3003
Référence fabricant Helix 3003
Contenu Paires 1 paire
Couleur noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Caractéristiques protections; résistance à l’abrasion

Identification et classification

Référence article 6066508
EAN / GTIN 810001799137
Réf. fabricant 6066508
Article hors catalogue L01690 477
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Helix® Series 3003 de HexArmor® est un gant entièrement noir et sans couture avec une protection antichoc de pointe sur tous les doigts à l'exception de l'index pour un excellent toucher au travail.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellente sensibilité tactile avec un niveau de protection contre les coupures D
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Couleur entièrement noire
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Gant de sécurité très léger et respirant
  • Conception sans coutures pour un confort accru, tout en conservant une grande liberté de mouvement et un toucher agréable
  • Taille élastique avec fermeture fermeture auto-agrippante pour un ajustement confortable

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X42DP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ noire, située sur le dos de la main, protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • Couche extérieure noire composée d’un tissu mixte HPPE et acier (calibre 13)
  • Revêtement en nitrile noir, souple et texturé, sur la paume, pour une excellente prise en main et une grande résistance à l’abrasion
  • Renfort au niveau de l’articulation du pouce