• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Gants de sécurité HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 taille 9

Réf.: 6064609
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal
Référence fabricant 2099
Contenu Paires 1 paire
Matériau doublure non-tissé
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Avec doublure oui
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article 6064609
EAN / GTIN 810001791018
Réf. fabricant 6064609
Article hors catalogue L01660 110369
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 de HexArmor® garde vos mains au chaud et les protège des blessures causées par les chocs et les écrasements grâce à une doublure en polaire, une résistance totale aux coupures (ANSI/ISEA classe A6) et une protection IR-X® contre les chocs de l'exosquelette.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellent toucher avec un niveau de protection contre les coupures E
  • Protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ au dos de la main, dans une conception hautement flexible
  • Couche extérieure confortable en tissu mixte acrylique et fibre de verre
  • Grande résistance pour une protection durable
  • Une souplesse et un toucher exceptionnels
  • Lavable

Caractéristiques de confort

  • Gant de sécurité très léger
  • Conception sans coutures pour un confort accru, tout en conservant une grande liberté de mouvement et un toucher agréable
  • Couche extérieure souple et flexible composée d’un tissu mixte d’acrylique et de fibre de verre
  • Taille élastique pour un ajustement confortable

caractéristiques de protection

  • Certifié 4X43EP selon la norme EN 388:2016
  • La protection anti-chocs IR-X® Impact Exoskeleton™ protège les mains contre les coups et les chocs violents
  • Couche extérieure en tissu mixte (13 gauge) pour une résistance à la coupure sur toute la surface
  • Revêtement en nitrile entièrement doublement trempé et grainé sur la paume, offrant une excellente résistance aux liquides, une bonne prise en main et une grande résistance à l’abrasion par temps froid
  • La doublure en polaire garde vos mains au chaud et les protège
  • Des couleurs vives pour une meilleure perception visuelle sur le lieu de travail
  • Le bord-côte empêche la saleté et les corps étrangers de pénétrer dans les gants