• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Gants de sécurité HexArmor PointGuard Ultra 9032 60638 taille 10

Réf.: 6063810
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série PointGuard Ultra 9032
Référence fabricant PointGuard® Ultra 9032
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Nitril
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 10
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Polyester
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure non

Identification et classification

Référence article 6063810
EAN / GTIN 810001790714
Réf. fabricant 6063810
Article hors catalogue L01660 110129
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Le PointGuard® Ultra 9032 en couleur signal vous offre une protection de pointe contre les coupures et les piqûres d'aiguille avec une couche extérieure en polyester en couleur signal et un revêtement de trois quarts en nitrile rugueux.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Excellent toucher avec un niveau de protection contre les coupures F
  • Trois couches de matériau de marque SuperFabric®* offrant une protection contre les dangers grâce à une configuration de minuscules plaques de protection superposées sur des matériaux haute performance – une solution sous licence exclusive pour HexArmor®
  • Protège contre les blessures causées par des projections de liquide jusqu’à 10 150 PSI (700 bars)
  • La couche extérieure en polyester (15 gauge) de couleur vive améliore la visibilité et le confort des travailleurs
  • Grande résistance pour une protection durable

Caractéristiques de confort

  • Gant de sécurité très léger
  • Conception sans coutures pour un confort accru, tout en conservant une grande liberté de mouvement et un toucher agréable
  • Tricot en polyester doux et souple

caractéristiques de protection

  • Certifié CE 4X43F selon la norme EN 388:2016
  • Résistance maximale aux piqûres et aux coupures grâce à la matière SuperFabric®* multicouche sur la paume
  • Le SuperFabric® a démontré une grande résistance à la pénétration avec une huile hydraulique standard pour des ouvertures comprises entre 0,05 et 0,3 mm
  • Revêtement sur les trois quarts de la paume en nitrile grainé pour une excellente adhérence et une grande résistance à l’abrasion dans des conditions humides
  • Le bord-côte empêche la saleté et les corps étrangers de pénétrer dans les gants