Gants de protection uvex rubiflex S NB709S Pointures 11

Réf.: 6024711
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Teinte, vert Vert feuillage
Série rubiflex S
Référence fabricant uvex rubiflex S NB709S
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur vert
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 11
Mécanisme de fermeture pas
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques résistance à l’abrasion

Identification et classification

Référence article 6024711
EAN / GTIN 4048612009628
Réf. fabricant 6024711
Article hors catalogue L01690 207
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le rubiflex S NB709S est un gant de protection chimique extra long spécialement conçu pour le montage fixe sur les machines de sablage.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques en NBR avec doublure en coton interlock
  • Entièrement revêtu
  • Couleur: Vert

Caractéristiques de confort

  • Une coupe ergonomique grâce à la technologie uvex 3D-Ergo
  • Très bon toucher
  • Très grande flexibilité
  • Grande capacité d’absorption de la vapeur d’eau de la doublure en coton

caractéristiques de protection

  • Certifié selon la norme EN 388:2016 (2 1 2 1 X) et EN 374-1:2016 (J K O P T)
  • Très bonnes propriétés mécaniques
  • Bonne résistance à de nombreux produits chimiques, acides, bases, huiles minérales et solvants

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex rubiflex S NB709S
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)