SSD 18 LTX 200 BL Visseuse à chocs sans fil

Réf.: 602396890
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602396890
EAN / GTIN 4007430330307
Réf. fabricant 602396890

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil compacte et polyvalente avec six pans creux 1/4'' et 200 Nm
  • Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
  • Le système Automatic Power Shift (APS) aide à travailler avec des vis autoforeuses : réduction automatique du couple de rotation après le perçage pour éviter de forcer les vis
  • Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
  • Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
  • Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
  • Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Niveaux de vitesse de rotation/couple de rotation: 12
  • Poids avec batterie: 1.3 kg
  • Poids sans batterie: 0.94 kg
  • Couple de rotation max.: 200 Nm
  • Vitesse de rotation à vide max.: 2900 /min
  • Cadence de frappe max.: 4000 /min
  • Taille de vis max.: M16
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 94 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 105 dB(A)
  • Vissage à percussion: 9 m/s²
  • Porte-outil: Six pans creux 1/4″ (6,35 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires