BS 18 L Quick Perceuse-visseuse sans fil

Réf.: 602320500
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602320500
EAN / GTIN 4007430327413
Réf. fabricant 602320500
Article hors catalogue L01750 841

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse compacte pour une utilisation universelle
  • Système Metabo Quick : changement rapide du porte-outil et de l'outil pour un travail flexible
  • Broche à six pans creux pour embouts de vissage pour travailler sans mandrin
  • Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
  • Avec crochet de ceinture pratique et porte-embout se fixant à droite ou à gauche
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Mandrins à changement rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries Li-Power (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie: 2 x 2 Ah
  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Perçage du métal: 2.8 m/s²
  • Portée du mandrin: 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 10 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 20 mm
  • Couple de rotation réglable: 1.5 - 6 Nm
  • Poids avec batterie: 1.6 kg
  • Poids sans batterie: 1.3 kg
  • Ouverture de mandrin: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
  • Couple de rotation max. dur: 50 Nm
  • Couple de rotation max. tendre: 25 Nm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • niveau sonore: 77 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 88 dB(A)