Gants de protection uvex rubiflex S NB35B Pointures 11

Réf.: 6022411
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série uvex rubiflex S NB35B
Référence fabricant uvex rubiflex S NB35B
Contenu Paires 1 paire
Matériau revêtement, revêtement complet Nitril
Couleur bleu
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les produits chimiques
Taille de gants 11
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Substrat Coton
Revêtement revêtement complet
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles

Identification et classification

Référence article 6022411
EAN / GTIN 4048612013090
Réf. fabricant 6022411
Article hors catalogue L01660 109737
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Le gant de protection chimique tricoté de la gamme uvex rubiflex offre non seulement un port agréable, mais également une bonne protection contre les risques chimiques et mécaniques les plus divers. Avec une excellente sensibilité tactile et du bout des doigts, il permet également d’utiliser des écrans tactiles - dans l’industrie chimique, automobile et même alimentaire.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Gant de protection contre les produits chimiques en NBR tricoté, très léger, destiné à la manipulation d’une grande variété de produits chimiques
  • entièrement recouvert d’un revêtement spécial en NBR (caoutchouc nitrile), épaisseur env. 0,40 mm
  • adapté à l’utilisation d’écrans tactiles
  • adapté au contact alimentaire
  • Longueur des revers: env. 35 cm
  • Couleur: bleu
  • disponible dans les tailles suivantes: 6 à 11
  • AQL 1,5

Caractéristiques de confort

  • une excellente sensibilité tactile et une grande dextérité
  • coupe ergonomique
  • une très grande flexibilité
  • un confort exceptionnel grâce à la matière en coton interlock de haute qualité
  • sans substances nocives, conforme à la norme OEKO-TEX® Standard 100

caractéristiques de protection

  • certifié suivant EN 388:2016 (2 1 1 1 X) et ISO 374-1:2016/Type A (J K N O P T)
  • bonne résistance mécanique à l’abrasion grâce au revêtement en NBR
  • bonne résistance aux graisses, aux huiles minérales et à de nombreux produits chimiques
  • bonne adhérence dans les zones humides et mouillées

Caractéristiques techniques

  • Nom du produit: uvex rubiflex S NB35B
  • Type de produit: Gants de protection contre les produits chimiques
  • Exécution: avec manchette
  • Revêtement: Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Réf.: 11
  • Réutilisation: Réutilisable (R)