{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur de câble | 8 m | |
| Puissance absorbée | 1 400 W | |
| Référence fabricant | ASR 25 M SC Allessauger | |
| Emballage | En vrac | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur secteur | |
| Volume récipient | 25 l | |
| Matériau récipient | plastique | |
| Diamètre flexible | 35 mm | |
| Longueur du tuyau | 4 m | |
| Forme filtre | filtre à cartouche | |
| Matériau filtre | polyester | |
| Système de décolmatage de filtre | Push & Clean | |
| Aspiration filtre | mode semi-automatique | |
| Classe de poussières | M | |
| Nombre de moteurs | 1 | |
| Débit volumique d’air | 4 380 l/min | |
| Capacité de vide max. | 270 mbar | |
| Type de produit | aspirateur eau/poussières | |
| Particularité | système antistatique; système de mise en marche automatique; système de flotteur électronique | |
| Niveau sonore | 72 dB | |
| Poids total | 11 kg |
| Référence article | 602070000 | |
| EAN / GTIN | 4061792182110 | |
| Réf. fabricant | 602070000 | |
| Article hors catalogue | L01750 539 | |
| Fabricant/personne responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |