ASR 25 L SC Aspirateur tous usages

Réf.: 602024000
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
Type de produit Aspirateurs eau-poussières

Numéros d’identification et classifications

Référence article 602024000
EAN / GTIN 4007430241054
Réf. fabricant 602024000

Description

Description:

  • Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
  • Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité
  • Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
  • Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
  • SelfClean : nettoyage semi-automatique du filtre durant les pauses pour la prochaine utilisation
  • Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
  • Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
  • Marche par inertie automatique pour le vidage complet du flexible d'aspiration
  • L'équipement de base antistatique empêche la charge électrostatique grâce à l'utilisation des accessoires adaptés
  • Possibilité d'enroulement du câble
  • Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement
  • Système de rangement et de transport : association de MetaLoc et de l'aspirateur avec le Metadepot (accessoire)
  • Deux cassettes de filtres en polyester avec grande surface filtrante pour une puissance d'aspiration toujours élevée

    Équipement standard
  • Flexible d'aspiration (Ø 35 mm / 3,2 m), Adaptateur pour poignée, 2 tubes d’aspiration en plastique, 2 cassettes de filtres en polyester (classe M), Sac filtrant en non-tissé, Buse pour joints, Buse universelle

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée max.: 1400 W
  • Volume du réservoir: 25 l
  • Surface du filtre: 8600 cm²
  • Poids: 11 kg
  • Longueur de câble: 8 m
  • Débit d'air max.: 4380 l/min
  • Ø du flexible d'aspiration: 35 mm
  • niveau sonore: 72 dB(A)
  • Longueur du flexible: 3.2 m
  • Dépression: 270 hPa (mbar)