KT 18 LTX 66 BL Scie circulaire plongeante sans fil

Réf.: 601866840
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601866840
EAN / GTIN 4061792187498
Réf. fabricant 601866840

Description

Description:

  • Scie circulaire plongeante sans fil avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
  • Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
  • Les batteries LiHD haute performance et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée
  • Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
  • Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
  • Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
  • Sciage près des murs possible jusqu'à 14 mm
  • Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
  • Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
  • Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
  • Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
  • Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
  • Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
  • Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
  • Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

    Équipement standard
  • Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°, Sac à poussières, Clé mâle à six pans, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur

Caractéristique(s):

  • tension batterie: 18 V
  • Type de batterie: Li-Power
  • Poids avec batterie: 5.3 kg
  • Poids sans batterie: 4.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 2250 - 5000 /min
  • Vitesse de coupe max.: 43 m/s
  • Profondeur de coupe max. à 45°: 43 mm
  • Profondeur de coupe max. à 90°: 66 mm
  • Profondeur de coupe max. avec rail de guidage: 61 mm
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Ø de lame x alésage: 165 x 20 mm
  • Sciage des panneaux de particules: 2.5 m/s²
  • niveau sonore: 90 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 101 dB(A)
  • Profondeur de coupe réglable: 0 - 66 mm
  • Plage d'inclinaison de/à: - 1 / + 46 °