Clé à double anneau profil UD 18x19 mm

Réf.: 6017560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6017560
EAN / GTIN 4010886601754
Réf. fabricant 6017560
Article hors catalogue L60160 174

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Anneaux profondément coudés et inclinés à 5
Pour les écrous extrêmement enfoncés ou noyés

Caractéristique(s):

  • Version: Coudé en profondeur, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Hauteur totale [mm]: 33 mm
  • Longueur totale [mm]: 275 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 27,0 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 28,8 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 12,6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 13 mm
  • Hauteur du coude 1: 28,6 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 5°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 18x19
  • Clé de serrage 1 [mm]: 18
  • Largeur de clé 2 [mm]: 19
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non