DG 700 Meuleuse droite à air comprimé

Réf.: 601554000
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
Type de produit Meuleuses droites

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601554000
EAN / GTIN 4007430245557
Réf. fabricant 601554000
Article hors catalogue L01750 69

Description

Description:

  • Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
  • Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage et la gravure
  • Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
  • Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
  • Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
  • L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
  • Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
  • Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Pince de serrage 6 mm (standard industriel), Flacon d’huile

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 0.83 kg
  • Consommation d’air: 600 l/min
  • Vitesse de rotation max.: 22000 /min
  • Incertitude de mesure K: 0.8 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 3.1 m/s²
  • niveau sonore: 89 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 100 dB(A)
  • Alésage de la pince de serrage: 6 mm