Mega 700-90 D Compresseur

Réf.: 601542000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 601542000
EAN / GTIN 4007430244833
Réf. fabricant 601542000

Description

Description:

  • Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
  • Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
  • Compression à deux niveaux pour une puissance et une longévité particulièrement élevées
  • Pour courant triphasé
  • Pression d’utilisation réglable facilement et qualité de l'air améliorée grâce à un filtre détendeur avec manomètre et à un lubrificateur à brouillard d'huile
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Compresseur à pistons à 2 cylindres huilés pour un débit d'air élevé
  • Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
  • Sous-refroidisseur pour réduire la formation d’eau de condensation
  • Grandes roues caoutchoutées pour un transport confortable
  • Roues avant directionnelles avec frein pour un manoeuvrage facile
  • Possibilité d'enroulement du câble
  • Longue poignée de traction ergonomique avec enrouleur de câble automatique
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • 3 raccords universels

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 1188 x 520 x 1110 mm
  • Puissance d'aspiration: 650 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 450 l/min
  • Puissance de remplissage: 520 l/min
  • Poids: 119 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Taille de la cuve: 90 l
  • Vitesse de rotation max.: 1400 /min
  • Pression max.: 11 bar
  • Puissance absorbée nominale: 4 kW
  • Tension secteur: 380 - 415 V
  • niveau sonore: 88 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 88 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 97 dB(A)