{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Inclinaison | 45 degré; 60 degré | |
| Porte-à-faux | 3 442 mm | |
| Largeur surface de base | 1,15 m | |
| Diamètre courante | 40 mm | |
| Charge max. | 150 kg | |
| Charge par marche max. | 150 kg | |
| Nombre de marches sans plancher | 9 | |
| Largeur marches | 1 000 mm | |
| Profondeur marches | 225 mm | |
| Revêtement marches | aluminium | |
| Largeur plate-forme | 1 000 mm | |
| Profondeur plateforme | 460 mm | |
| Matériau plateforme | aluminium | |
| Largeur libre plate-forme | 741 mm | |
| Type de produit | passages | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Surface des marches | stries | |
| Fixe | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 14122-1 à 4 | |
| Charge admissible | 300 kg |
| Référence article | 600929 | |
| EAN / GTIN | 4031405009295 | |
| Réf. fabricant | 600929 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |