KHE 2860 Quick Set Marteau combiné

Réf.: 600878850
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
Type de produit Marteau combiné

Numéros d’identification et classifications

Référence article 600878850
EAN / GTIN 4007430318343
Réf. fabricant 600878850

Description

Description:

  • Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
  • Metabo Quick : changement rapide entre marteau SDS Plus et mandrin à serrage rapide pour forer dans le bois et le métal
  • Ergonomie parfaite grâce au centre de gravité proche de la main et aux contours optimisés de la poignée
  • Inverseur de sens de rotation situé dans le bas et protégé contre les dommages et la poussière
  • Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
  • Moteur Metabo Marathon avec protection contre la poussière pour une longévité élevée
  • Mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium : robuste et de longue durée
  • Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : débrayage automatique de l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité
  • Commutateur verrouillable pour un travail en continu plus confortable
  • Câble avec rotule pour une grande liberté de mouvement au travail
  • Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

    Équipement standard
  • Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 145 L, Coffret de forets/burins SDS-plus (5 pcs.)

Caractéristique(s):

  • Ø de perçage dans le béton avec forets marteaux: 28 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie avec couronnes de perçage: 68 mm
  • Ø de perçage dans l’acier: 13 mm
  • Ø de perçage dans le bois tendre: 32 mm
  • Vitesse de rotation en charge nominale: 870 /min
  • Poids sans câble: 3.1 kg
  • Perçage à percussion dans le béton: 12.9 m/s²
  • Longueur de câble: 4 m
  • Vitesse de rotation à vide: 0 - 1150 /min
  • Énergie de frappe max. par coup (EPTA): 3.2 J
  • Cadence de frappe max.: 4400 /min
  • Burinage: 8.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 1.5 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 2.4 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Puissance absorbée nominale: 880 W
  • niveau sonore: 89 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 99 dB(A)
  • Diamètre du collier de serrage: 50 mm
  • Porte-outil: SDS-plus