Escalier avec plate-forme 60° largeur de marche 1000 mm 14 marches aluminium strié

Réf.: 600414
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Inclinaison 60 degré
Porte-à-faux 2 550 mm
Largeur surface de base 1,09 m
Diamètre courante 40 mm
Charge max. 150 kg
Charge par marche max. 150 kg
Nombre de marches avec plancher 14
Largeur marches 1 000 mm
Profondeur marches 225 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur 4,5 m
Hauteur verticale 3,4 m
Largeur plate-forme 1 000 mm
Profondeur plateforme 460 mm
Matériau plateforme aluminium
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 100 mm
Type de produit escaliers plates-formes
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches stries
Fixe oui
Norme DIN EN ISO 14122-1 à 4
Charge admissible 300 kg
À roulettes non

Identification et classification

Référence article 600414
EAN / GTIN 4031405004146
Réf. fabricant 600414
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Escalier fixe avec plate-forme en aluminium, inclinaison 60°
  • Largeur des marches et des plates-formes: 1 000 mm
  • Longueur de plate-forme: 460 mm
  • Dernière étape (profondeur: 225 mm) monté à la même hauteur que la plate-forme (surface totale de marche: 685 mm)
  • Modèles à marches et à plate-forme en aluminium strié (R 11) en standard, également disponibles en option avec d’autres revêtements
  • Main courante et garde-corps d’un côté Ø 40 mm avec éléments de liaison vissés (hauteur: 1 100 mm) de série
  • Deuxième main courante conforme à la norme DIN EN ISO 14122-3 requise et disponible moyennant un supplément
  • Extrémités inférieures des montants avec équerres robustes pour la fixation au sol
  • Garde-corps frontal disponible moyennant supplément
  • Montage facile grâce à la livraison en modules préassemblés, instructions de montage incluses
  • Pour les escaliers dont la hauteur verticale est supérieure à 3 000 mm, un palier intermédiaire est nécessaire (moyennant un supplément).
  • Si aucune surface d’appui ou fixation n’est disponible sur site, la fixation doit être réalisée à l’aide d’une console triangulaire.
  • Charge maximale: 1,5 kN/m2, charge par marche 150 kg, charge totale 300 kg
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Non utilisable à des fins d’habitation selon la norme DIN 18065
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 14 niveaux
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur: 4500 mm
  • Porte-à-faux: 2550 mm
  • Largeur marche: 1000 mm
  • Revêtement: Aluminium strié
  • Largeur extérieure: 1090 mm
  • Hauteur verticale: 3400 mm