Płytka skrawająca z pojedynczym ostrzem do przecinania miękkich materiałów obrabianych, rur, elementów o małych średnicach i cienkich ściankach

Réf.: 6002918
Prix par 1 Sztuka
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Sztuka
  • Etapes de la commande : 10 Sztuka
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Sztuka (TVA incluse)
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
Référence article 6002918
EAN / GTIN 7291075211498
Réf. fabricant 6002918
Article hors catalogue L23930 534

Description

Opis:

  • Płytki skrawające, promień naroża (RE): 0,03 mm, szerokość cięcia (CW): 4 mm

Cecha szcz.:

  • Formiernik do wiórów J
  • Promień narożnika (RE) 0,03 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 4 mm
  • Maks. FEED rowkowania (fg(max)) 0,12 mm/obr.
  • Minimalna prędkość posuwu podczas nacinania (fg(min)) 0,04 mm/min