{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Inclinaison | 60 degrés | |
| Porte-à-faux | 1 096 mm | |
| Charge par marche max. | 150 kg | |
| Nombre de marches sans plancher | 6 | |
| Largeur marches | 800 mm | |
| Profondeur marches | 225 mm | |
| Revêtement marches | aluminium | |
| Hauteur | 2,55 m | |
| Hauteur verticale | 1,45 m | |
| Type de produit | escaliers | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Réglage en hauteur | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Fixe | oui | |
| Norme | DIN EN ISO 14122-1 à 4 | |
| Charge admissible | 300 kg |
| Référence article | 600226 | |
| EAN / GTIN | 4031405002265 | |
| Réf. fabricant | 600226 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |