Escalier 60° largeur de marche 600 mm 16 marches aluminium strié

Réf.: 600216
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Inclinaison 60 degré
Porte-à-faux 2 476 mm
Charge par marche max. 150 kg
Nombre de marches sans plancher 16
Largeur marches 600 mm
Profondeur marches 225 mm
Revêtement marches aluminium
Hauteur 4,98 m
Hauteur verticale 3,88 m
Type de produit escaliers
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Surface des marches stries
Fixe oui
Norme DIN EN ISO 14122-1 à 4
Charge admissible 300 kg

Identification et classification

Référence article 600216
EAN / GTIN 4031405002166
Réf. fabricant 600216
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

Faits
  • Escalier fixe en aluminium avec une inclinaison de 60°
  • Largeur marche: 600 mm
  • Profondeur de marche: 225 mm
  • Marche standard en aluminium strié (R 11), également disponible en option avec d’autres revêtements
  • Main courante unilatérale Ø 40 mm avec éléments de raccordement vissés de série (hauteur: 1 100 mm)
  • Deuxième main courante conforme à la norme DIN EN ISO 14122-3 requise et disponible moyennant un supplément
  • Pour les escaliers dont la hauteur verticale est supérieure à 3 000 mm, un palier intermédiaire est nécessaire (moyennant un supplément).
  • Montage facile grâce à la livraison en modules préassemblés, instructions de montage incluses
  • Charge maximale: Charge maximale par marche : 150 kg, charge totale maximale : 300 kg
  • Remarque: La version standard comprend des pièces de raccordement en acier galvanisé adaptées à une utilisation en intérieur. Moyennant un supplément, ceux-ci peuvent également être fabriqués en acier inoxydable, ce qui est recommandé pour une utilisation en extérieur.
  • Fabriqué conformément à la série de normes européennes DIN EN ISO 14122
  • Non utilisable à des fins d’habitation selon la norme DIN 18065
  • Ce produit est fabriqué sur commande et ne peut être échangé.
Informations sur les critères de durabilité
  • certification des entreprises: ISO 9001
  • certification des entreprises: ISO 14001
  • certification des entreprises: EN 1090
  • certification des entreprises: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Le groupe MUNK travaille selon un code de conduite.
  • En raison de notre taille, la loi sur la chaîne d’approvisionnement ne s’applique pas à nous.
  • Les matériaux utilisés sont indiqués dans les spécifications techniques.
  • Fabrication respectueuse des ressources: propres installations photovoltaïques
  • Consommation énergétique efficace lors de la fabrication: Eclairage à LED
  • Facilité de réparation, longévité et qualité: 15 ans de garantie sur les produits de série fabriqués en Allemagne
  • recyclabilité: Nos produits sont principalement composés d’aluminium, d’acier ou de bois et peuvent être directement recyclés.
  • Conditions de travail socialement acceptables dans la production: salaires équitables, égalité entre les sexes
  • Emballage économique et recyclable: Pas d’utilisation de polystyrène, utilisation majoritaire de bois et de carton, faible proportion de plastique.
  • Aucun risque pour la santé des utilisateurs

Caractéristique(s):

  • Réf.: 16 niveaux
  • Matériau: Aluminium
  • Hauteur: 4980 mm
  • Porte-à-faux: 2476 mm
  • Revêtement: Aluminium strié
  • Hauteur verticale: 3880 mm