{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | déport | |
| Hauteur des coudes | 10 mm | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 14 mm; 14 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Norme | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 6001210 | |
| EAN / GTIN | 4010886600122 | |
| Réf. fabricant | 6001210 | |
| Article hors catalogue | L60160 475 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |