Clé mixte profil UD 7 mm

Réf.: 6000590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6000590
EAN / GTIN 4010886600054
Réf. fabricant 6000590
Article hors catalogue L60160 286

Description

Description:

Taille 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de 6 mm avec profil UD pour une transmission douce de la puissance
Anneau coudé et coudé 10
Pour actionner des écrous ou des vis encastrés ou profonds
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 17 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 111 mm
  • Poids [lbs]: 0,060 lbs
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 11,2 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 17,2 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 6 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 3,7 mm
  • Hauteur du coude 1: 10,5 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • Position de la mâchoire 1: 15°
  • Surface: chromé
  • Coude annulaire: 10°
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Clé de serrage 1 [mm]: 7
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non