chargeur, 24 V.

Réf.: 6.654-367.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 6.654-367.0
EAN / GTIN 4054278318455
Réf. fabricant 6.654-367.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

chargeur (24 V). Spécialement conçu pour charger des batteries sans entretien avec un capacité entre 70 et 115 Ah.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 199 x 68 x 112 mm
  • Tension de la batterie : 24 V
  • Type de batterie : séparé
  • Poids: 1500 g
  • poids avec emballage : 1,9 kg
  • Quantité : 1 pièces
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
Connectez-vous