27ER Q 55 IC250 External Laydown Threading Inserts with a 55° Partial Profile for General Applications

Réf.: 5992565
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5992565
EAN / GTIN 7291075046946
Réf. fabricant 5992565
Article hors catalogue L23960 683

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle, Pas Maximum filetage (TPX) 6 mm, Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm, Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″, Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP55
  • Pas Maximum filetage (TPX) 6 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 5.5 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 4.5 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 4 Threads/″

Produits adaptés

Porte-outils :