• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

22IR 4 TR IC250 Internal Trapezoid Shaped DIN 103 Laydown Threading Inserts for Feed Screws

Réf.: 5990334
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 5990334
EAN / GTIN 7291075059519
Réf. fabricant 5990334
Article hors catalogue L23960 424

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Thread Form Type (THFT) TP30
  • Pas filetage (TP) 4 mm