Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Disque d’ébavurage compact Rapid Cut (Cubitron™ II), RC-UW, ⌀ disque × largeur × ⌀ alésage: 152X25X25mm

Réf.: 568725 152X25X25

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque × largeur × ⌀ alésage (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 568725 152X25X25
Réf. fabricant 7000046298
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Les disques compacts en non-tissé procurent une finition reproductible, car le grain abrasif fin est toujours en contact. Aucune modification de la géométrie de la pièce, aucune formation de stries, longue durée de vie.
Non-tissé comprimé avec grain de céramique Cubitron™ II agressif.

Utilisation:

Pour travaux d’ébavurage difficiles avec une capacité d’enlèvement de matière nettement supérieure par rapport aux disques compacts. Stabilité des arêtes très élevée.
Sur tourets ou meuleuses portatives avec broche de serrage 556380 réf. 1−2 et bride de réduction 568782. Dresseur de meules adapté 568785.