Ponceuse orbitale aléatoire Dynorbital-Spirit à vide intégré, diamètre 6″ (152 mm)

Réf.: 59043
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 59043
EAN / GTIN 0616026590434
Réf. fabricant 59043
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Comprend un plateau de ponçage en uréthane haut de gamme, à profil bas, dont le poids est adapté à l’outil. Le levier noir correspond à une orbite de 3/32″ (2,5 mm) de diamètre, utilisée pour le ponçage ultra-fin.
  • Moteur « Drop-In » disponible (vendu séparément) pour réduire les temps d’arrêt coûteux liés à l’entretien courant. Moteur pneumatique PowerTrue 12 000 tr/min. Le rotor flottant est équipé de cinq pales, ce qui lui permet de produire davantage de puissance utile (0,25 hp/186 W). Le rotor en matériau composite à haute résistance présente de meilleures propriétés de lubrification, ce qui prolonge la durée de vie des pales. Une quantité d’air moindre (14 SCFM/396 LPM) est utilisée de manière plus efficace pour maintenir une puissance maximale.
  • La plateforme « Comfort » offre un soutien supplémentaire pour les mains et les poignets, améliorant ainsi encore davantage le confort de l’opérateur. Il offre également une meilleure protection contre les courants d’air froid. (REMARQUE: (La plateforme Comfort est amovible.) Commandez séparément la plateforme Comfort n° 59330 (brevet américain n° D610 428) pour l’installer sur vos outils existants !
  • Lorsque l’on appuie sur le levier d’accélérateur, celui-ci s’enfonce dans la poignée du boîtier, ce qui élimine tout point de pression sur la paume de l’utilisateur. Le levier Dynorbital-Spirit est fabriqué dans un matériau composite qui assure une isolation contre l’air froid. Le levier est doté d’un code couleur permettant d’identifier la trajectoire de l’outil. Entretien facile et conversion au vide. Les éléments du silencieux se remplacent facilement, ce qui facilite l’entretien. Faibles niveaux sonores. Le système d’insonorisation réduit le niveau sonore des gaz d’échappement.
  • La fonction « Speed Control » permet de régler la vitesse de l’outil d’un simple mouvement du pouce. Ensemble moteur pneumatique plus léger, idéal pour les travaux de ponçage à la verticale et en hauteur. Arbre moteur et contrepoids monoblocs de haute précision. Roulement à double rangée de billes de haute qualité, protégé par un joint V-Seal exclusif, qui prolonge la durée de vie du roulement et garantit une réduction des vibrations. Plateau de ponçage parfaitement équilibré et à poids optimisé, doté d’un moyeu monobloc. Les tampons en uréthane haut de gamme Dynabrade offrent un fonctionnement plus fluide et des vibrations minimales.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Vide généré automatiquement]
  • Série: L’esprit Dynorbital
  • HP: 0,25 hp
  • Max. tr/min: 12000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 89 mm
  • Longueur (mm): 229 mm
  • Largeur (mm): 178 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg
  • Diamètre de l’orbite (fraction): 3/32 de pouce
  • Diamètre de l’orbite (mm): 2 mm