22IL 5.00 ISO IC908 Internal ISO Metric (DIN13 12-1986 class 6H) Laydown Threading Inserts for General Applications

Réf.: 5902565
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 5902565
EAN / GTIN 7291075057492
Réf. fabricant 5902565
Article hors catalogue L23960 709

Description

Description:

Plaquettes de filetage traditionnelle

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.32 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 5 mm