Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lame de scie circulaire, revêtement PCD Universel 190 mm

Réf.: 584150 190

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ lame D 190 mm
⌀ alésage 30 mm
Nombre de dents 8
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Numéros d’identification et classifications

Référence article 584150 190
EAN / GTIN 4045197435354

Description

Exécution:

Avec lames de scie universelles à revêtement diamant polycristallin avec large plage de vitesses de rotation, affûtage permanent (réaffûtage inutile).

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux. Conviennent particulièrement aux matériaux hautement abrasifs (plastiques renforcés de fibres, Corian, Eternit).