Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Lame de scie circulaire, revêtement PCD Universel, ⌀ lame D: 160mm

Réf.: 584150 160

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ lame D (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type d'outils: PCD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils PCD
⌀ lame D 160 mm
⌀ alésage 20 mm
pour matériau Plastique
Nombre de dents 8
Largeur de coupe B 2,2 mm
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 584150 160
Réf. fabricant 584150 160
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec lames de scie universelles à revêtement diamant polycristallin avec large plage de vitesses de rotation, affûtage permanent (réaffûtage inutile).

Utilisation:

Pour les scies circulaires, pendulaires, oscillantes, à onglet et à panneaux. Conviennent particulièrement aux matériaux hautement abrasifs (plastiques renforcés de fibres, Corian, Eternit).