Outil d'insertion carré d'étalonnage. Taille 5 carré extérieur 3/8 , taille 9x12 mm

Réf.: 58243005
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
Type de produit Embouts avec carré

Numéros d’identification et classifications

Référence article 58243005
EAN / GTIN 4018754192281
Réf. fabricant 58243005
Article hors catalogue L60010 4338

Description

Description:

  • Sans boule ou Goupille (ne convient donc pas au serrage des vis)
  • Résultats de mesure optimaux pendant l'étalonnage en réduisant les forces latérales

Caractéristique(s):

  • Carré extérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Gr.: 5
  • Hauteur mm (h): 16,7 mm
  • S: 17,5 mm
  • Taille WkzAnhalt [pt intérieur]: 9 x 12 mm
  • Poids: 76 g
  • Largeur mm (b): 20 mm