Escalier à palier 1. praticable avec roulettes et poignées Grille en acier 8 marches

Réf.: 58108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Inclinaison 60 degré
Principe « two hands free » oui
Hauteur de travail 3,9 m
Largeur surface de base 1,06 m
Profondeur surface de base 2,09 m
Nombre de marches avec plancher 8
Profondeur marches 200 mm
Revêtement marches acier
Hauteur 2,92 m
Hauteur plate-forme 1,9 m
Largeur plate-forme 600 mm
Profondeur plateforme 800 mm
Matériau plateforme acier
Appui pour genou oui
Appui pour pied oui
Garde-corps oui
Hauteur garde-corps 1 000 mm
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Type de produit plates-formes
Accessibilité un côté
Exécution marchepied étage
Réglage en hauteur non
Plate-forme disponible oui
Surface des marches caillebotis
Fixe non
Norme DIN EN 131-7
Charge admissible 150 kg
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 58108
EAN / GTIN 4031405581081
Réf. fabricant 058108
Article hors catalogue L90110 491
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Escalier à plate-forme simple face en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • marches de 200 mm de profondeur
  • Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)
  • Avec main courante à deux côtés, garde-corps à 3 côtés, 1 000 mm de haut avec genoux et plinthes
  • Deux rouleaux de levage Ø 125 mm et poignées pour un déplacement facile d'un endroit à l'autre
  • Montage facile (démonté)
  • Les mains courantes sont disponibles en option conformément à la norme DIN en 131-7 sur les marches des échelles de plate-forme avec un angle de montée de ≥60°
  • Disponible dans une variété de versions à plusieurs niveaux et plates-formes
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3900 mm
  • Largeur de la zone de base : 1060 mm
  • Longueur de la zone de base : 2090 mm
  • Hauteur : 2920 mm
  • Largeur de colonne : 24 mm
  • Hauteur de colonne : 57 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Inclinaison : 60 °
  • Largeur extérieure supérieure : 682 mm
  • Largeur de la plate-forme : 600 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 1900 mm
  • Longueur de la plate-forme : 800 mm
  • Diamètre du rouleau : 125 mm
  • Classe antidérapante : R10
  • Plate-forme de support comptée comme une scène : Oui
  • Revêtement de marchepied/plate-forme : Caillebotis en acier
  • Espacement pas/segment : 240 mm
  • Nombre de pas/échelons : 8 niveaux
  • Profondeur de pas/segment : 200 mm
  • Exécution de l'étape : Etapes
  • Largeur extérieure inférieure : 1088 mm