Centring aids 6,5x165x100xSDS-PLUS Dry drill bits accessories

Réf.: 579420
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie machine

Numéros d’identification et classifications

Référence article 579420
EAN / GTIN 9003175794201
Réf. fabricant 579420
Article hors catalogue L50140 2133

Description

Description:

Les forets à centrer avec raccord SDS ou conique améliorent la précision du positionnement des couronnes de carottage et permettent d’obtenir un centrage parfait.

Caractéristique(s):

  • Form: Zentrierbohrer
  • Spécification : Packing unit = 1 pieces
  • Dimension (D x T x H x Y;AUF): 6,5 x 165 x 100 x SDS-PLUS mm
  • Diamètre: 6.5 mm
  • Epaisseur: 165 mm
  • Alésage: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Système de carottage