Pied à coulisse numérique ABS (point), 0-6 ″, Digimatic, IP67, rouleau

Réf.: 573-721-20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 67
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 573-721-20
EAN / GTIN 4946368726830
Réf. fabricant 573-721-20
Article hors catalogue Z4E495 12

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec pieds de mesure très finement rectifiés vous offrent les avantages suivants: Les pieds de mesure vous permettent de mesurer dans des endroits difficiles d'accès. Les petites rainures et rainures peuvent être mesurées avec cet étrier

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 6
Valeur de l'incrément numérique : 0,0005″/0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,001″.
Précision de la répétition : 0,0005″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale