Pied à coulisse numérique ABS (point), 0-150 mm, Digimatic, IP67

Réf.: 573-622-20
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Métrologie digital
Indice de protection IP IP 67
Type de produit Pied à coulisse pour gorges

Identification et classification

Référence article 573-622-20
EAN / GTIN 4946368726816
Réf. fabricant 573-622-20
Article hors catalogue L40010 11637
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces pieds à coulisse avec pieds de mesure très finement rectifiés vous offrent les avantages suivants: Les pieds de mesure vous permettent de mesurer dans des endroits difficiles d'accès. Les petites rainures et rainures peuvent être mesurées avec cet étrier

Caractéristique(s):

  • Alarme basse tension: Oui
  • Ancien numéro d’article: 573-622
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 5 ans dans le cadre d’une utilisation normale
  • sortie de données: Oui
  • Fonctions: Pointes de mesure de précision
  • Valeur limite de , l’écart de mesure , EMPE: +/-0,02 mm
  • Valeur limite de , l’écart de mesure , S MPE: +/-0,04 mm
  • Taille / dimension: 0,28 X 0,115 X 0,04 M
  • Puissance max. Vitesse de réaction: Illimitée
  • Plage de mesure: 0 - 150
  • ORIGIN (point zéro ABS): Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous