Jauge de profondeur numérique en ABS, pouce / métrique, pouce / métrique, 0-40 ″ / 0-1000 mm

Réf.: 571-217-10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 571-217-10
EAN / GTIN 4946368377131
Réf. fabricant 571-217-10
Article hors catalogue L40010 8543

Description

Description:

La jauge de profondeur numérique standard vous offre les avantages suivants Système ABSOLUTE pour une mesure fiable Pont de mesure durci et surfaces de mesure de profondeur rodées Facile à lire grâce à la grande hauteur de caractère sur l'écran LCD Autonomie extraordinaire de la batterie

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 40
Valeur de l'incrément numérique : 0,005″/0,01 mm
Précision : ±0,07 mm/0.003″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±0,07 mm/0,003″
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
ON/OFF : Oui
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte, piles incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 18000 heures (150/200 mm) env. 20000 heures (>200 mm)