• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

ADKT 1505ADR-HM IC328 Utilisation générale.

Réf.: 5693564
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série HELIMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 5693564
EAN / GTIN 7291075038361
Réf. fabricant 5693564
Article hors catalogue L23910 459

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 16 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm, Largeur plaquette (W1) 9.57 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8.5 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 16 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.57 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Téléchargements et documents

De la même série "HELIMILL" Afficher tout