MM ECF60-100-4T06 IC908 Interchangeable Solid Carbide Heads for Chamfering and Countersinking

Réf.: 5691923
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5691923
EAN / GTIN 7291075173741
Réf. fabricant 5691923
Article hors catalogue L24060 2

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Diamètre coupant (DC) 1.6 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.3 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Diamètre coupant (DC) 1.6 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 10 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 7.3 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 13 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 19.65 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 60 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout